MAIN FILTER INC. MF0615756 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 25 Micron, con dấu Buna, chiều cao 16.54 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.35 " |
OD phía dưới | 5.98 " |
Sức chứa | 148.62 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 25 |
Kích thước bộ lọc | Năm 1655 Sq. Inch |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 16.54 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 3.5 " |
OD hàng đầu | 5.98 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hướng dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Vật liệu đệm | Chiều cao | Micron | Loại con dấu | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006890 | Ngoài vào trong | 3.31 " | 4.96 " | nút bần | 18.31 " | 25 | nút bần | 3.31 " | €121.28 | RFQ
| |
MF0007146 | Bên trong-Out | - | 3.52 " | tốt | 13.11 " | 25 | tốt | 1.6 " | €72.97 | RFQ
| |
MF0012390 | - | - | 3.21 " | - | 4.21 " | 25 | Viton | 1.57 " | €33.35 | RFQ
| |
MF0024127 | - | 0.75 " | 6" | tốt | 17.99 | 27 | tốt | 3.41 " | €151.20 | RFQ
| |
MF0026318 | - | - | 2.31 " | tốt | 9.13 " | 25 | tốt | 1.11 " | €43.78 | RFQ
| |
MF0028919 | Bên trong-Out | - | 3.52 " | tốt | 13.11 " | 25 | tốt | 1.6 " | €72.97 | RFQ
| |
MF0029438 | Bên trong-Out | 2.34 " | 3.94 " | tốt | 18.27 " | 25 | tốt | 2.53 " | €82.03 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.