MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0615141, Lưới thép, 200 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 2.99 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.63 " |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 200 |
Kích thước bộ lọc | Năm 25 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 2.99 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 200 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
Kích thước chủ đề | M16 |
OD hàng đầu | 1.63 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0036188 | 2.37 " | 4.016 " | Năm 399 Sq. Inch | 9.21 | 4.016 " | €102.54 | RFQ
| |
MF0587165 | 1.898 " | 3.032 " | Năm 318 Sq. Inch | 7.63 " | 3.032 " | €81.31 | RFQ
| |
MF0610865 | 1.898 " | 3.032 " | Năm 318 Sq. Inch | 7.63 " | 3.032 " | €81.31 | RFQ
| |
MF0612469 | 2.37 " | 4.016 " | Năm 399 Sq. Inch | 9.21 | 4.016 " | €102.54 | RFQ
| |
MF0612764 | - | 1.63 " | Năm 25 Sq. Inch | 2.99 " | 1.63 " | €44.00 | RFQ
| |
MF0615104 | - | 1.63 " | Năm 25 Sq. Inch | 2.99 " | 1.63 " | €44.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.