MAIN FILTER INC. MF0614174 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 1 Micron, con dấu Buna, chiều cao 34.13 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.62 " |
OD phía dưới | 5.98 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 1 |
Chiều cao | 34.13 |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 2.62 " |
OD hàng đầu | 5.98 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056175 | 2.618 " | 6.083 " | - | 102 PSI | 17.99 | 2.618 " | 6.083 " | €117.20 | RFQ
| |
MF0072331 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 | 2.618 " | 6.083 " | €255.78 | RFQ
| |
MF0495596 | 2.618 " | 6.083 " | 102 | 102 PSI | 17.99 " | 2.618 " | 6.083 " | €117.20 | RFQ
| |
MF0495633 | 2.618 " | 6.083 " | - | - | 35.82 " | 2.618 " | 6.083 " | €255.78 | RFQ
| |
MF0565645 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 | 2.62 " | 5.98 " | €223.44 | RFQ
| |
MF0614179 | 2.62 " | 5.98 " | - | - | 34.13 " | 2.62 " | 5.98 " | €223.44 | RFQ
| |
MF0614180 | 2.62 " | 5.98 " | 150 | 150 PSI | 16.1 " | 2.62 " | 5.98 " | €129.99 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.