MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0614023, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 3.94 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.27 " |
OD phía dưới | 2.28 " |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Xếp hạng bộ lọc | 25 |
Chiều cao | 3.94 " |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.27 " |
OD hàng đầu | 2.28 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Hướng dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004718 | Ngoài vào trong | - | 3.898 " | - | 10.19 | 1.595 " | 3.898 " | 28.57 | €37.34 | RFQ
| |
MF0024285 | Ngoài vào trong | - | 1.791 " | - | 4.09 " | 0.807 " | 1.791 " | 3.84 | €22.32 | RFQ
| |
MF0025911 | Ngoài vào trong | 3.996 " | 5.61 " | - | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 83.42 | €167.52 | RFQ
| |
MF0025968 | Ngoài vào trong | - | 2.315 " | Ngoài vào trong | 5.27 " | 1.114 " | 2.315 " | 9.70 | €33.60 | RFQ
| |
MF0026176 | - | 3.11 " | 4.252 " | - | 9.76 | 3.11 " | 4.252 " | - | €72.81 | RFQ
| |
MF0026226 | Bên trong-Out | 1.693 " | 2.756 " | Bên trong-Out | 8.89 " | 1.693 " | 2.756 " | 15.13 | €65.90 | RFQ
| |
MF0028595 | Ngoài vào trong | - | 2.756 " | - | 5.11 " | 1.161 " | 2.756 " | 10.17 | €25.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.