MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0613692, Cellulose, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.488 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.894 " |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Chiều cao | 9.488 " |
Micron | 3 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.748 " |
OD hàng đầu | 2.874 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Vật liệu đệm | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004002 | 3.31 " | 3.31 " | 4.96 " | 4.96 " | - | 304 PSI | tốt | 18.31 | €83.85 | RFQ
| |
MF0004010 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | €37.76 | RFQ
| |
MF0004018 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | €37.76 | RFQ
| |
MF0004501 | 0.77 " | - | 1.77 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | tốt | 5.24 " | €27.40 | RFQ
| |
MF0004654 | 0.77 " | - | 1.77 " | 1.77 " | 100 | 100 PSI | Viton | 8.03 " | €18.77 | RFQ
| |
MF0010119 | 1.748 " | - | 2.894 " | 2.874 " | - | - | - | 9.488 " | €37.76 | RFQ
| |
MF0067118 | 1.075 " | 1.075 " | 2.87 " | 2.87 " | 145 | 145 PSI | Viton | 4.86 " | €32.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.