MAIN FILTER INC. MF0612736 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 60 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 2.48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.63 " |
Thu gọn áp suất | 435 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 18 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 2.48 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 60 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
Kích thước chủ đề | M16 |
OD hàng đầu | 1.63 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006895 | 3.9 " | 2.03 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | Năm 289 Sq. Inch | 8.27 " | 2.03 " | €74.26 | RFQ
| |
MF0008179 | 2.76 " | 1.38 " | 2.76 " | - | 145 PSI | Năm 75 Sq. Inch | 3.35 " | 1.38 " | €37.30 | RFQ
| |
MF0008253 | 5.591 " | 3.701 " | 5.591 " | - | 435 PSI | Năm 1230 Sq. Inch | 15.2 " | 3.701 " | €299.99 | RFQ
| |
MF0008258 | 2.05 " | 0.96 " | 2.05 " | - | 145 PSI | - | 2.72mm | 1.08 " | €36.65 | RFQ
| |
MF0008381 | 2.047 " | - | 2.047 " | 145 | 145 PSI | Năm 36 Sq. Inch | 2.83 " | 0.965 " | €22.85 | RFQ
| |
MF0008383 | 2.756 " | - | 2.756 " | 145 | 145 PSI | Năm 90 Sq. Inch | 3.34 " | 1.161 " | €26.40 | RFQ
| |
MF0008463 | 2.756 " | - | 2.756 " | - | 145 PSI | Năm 148 Sq. Inch | 5.11 " | 1.161 " | €29.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.