MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0610995, sợi thép không gỉ, 20 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 13.11 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.697 " |
OD phía dưới | 3.76 " |
Bộ lọc truyền thông | Sợi thép không gỉ |
Xếp hạng bộ lọc | 20 |
Chiều cao | 13.11 |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 3.76 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007706 | 1.347 " | 2.362 " | 5.66 | 2.362 " | €191.58 | RFQ
| |
MF0007717 | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | 3.032 " | €379.07 | RFQ
| |
MF0007723 | 2.697 " | 3.76 " | 13.11 " | 3.76 " | €551.21 | RFQ
| |
MF0007735 | 3.799 " | 4.902 " | 19.01 " | 4.902 " | €1,015.31 | RFQ
| |
MF0178298 | 1.347 " | 2.362 " | 5.66 " | 2.362 " | €191.58 | RFQ
| |
MF0178299 | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | 3.032 " | €379.07 | RFQ
| |
MF0178300 | 2.697 " | 3.76 " | 13.11 " | 3.76 " | €551.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.