MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0610815, Lưới thép, 50 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 36.25 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.799 " |
OD phía dưới | 5.65 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 50 |
Chiều cao | 36.25 " |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 5.65 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007702 | 0.874 " | 1.752 " | Năm 123 Sq. Inch | 6.71 | 1.752 " | €70.41 | RFQ
| |
MF0007713 | 1.347 " | 2.362 " | Năm 216 Sq. Inch | 7.99 " | 2.362 " | €88.09 | RFQ
| |
MF0007725 | 2.697 " | 3.76 " | - | 13.11 " | 3.76 " | €183.88 | RFQ
| |
MF0008510 | 3.799 " | 5.65 " | Năm 2533 Sq. Inch | 19.01 " | 5.65 " | €375.79 | RFQ
| |
MF0008637 | 1.347 " | 2.894 " | Năm 421 Sq. Inch | 7.99 " | 2.894 " | €107.81 | RFQ
| |
MF0037962 | 0.874 " | 2.028 " | Năm 165 Sq. Inch | 6.71 " | 2.028 " | €66.99 | RFQ
| |
MF0037966 | 1.347 " | 2.894 " | Năm 421 Sq. Inch | 7.99 " | 2.894 " | €93.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.