MAIN FILTER INC. MF0610769 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 50 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.99 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.347 " |
OD phía dưới | 2.894 " |
Thu gọn áp suất | 435 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 421 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 7.99 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 50 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 2.894 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007702 | 0.874 " | 1.752 " | Năm 123 Sq. Inch | 6.71 | 1.752 " | €70.41 | RFQ
| |
MF0007713 | 1.347 " | 2.362 " | Năm 216 Sq. Inch | 7.99 " | 2.362 " | €88.09 | RFQ
| |
MF0007725 | 2.697 " | 3.76 " | - | 13.11 " | 3.76 " | €183.88 | RFQ
| |
MF0008510 | 3.799 " | 5.65 " | Năm 2533 Sq. Inch | 19.01 " | 5.65 " | €375.79 | RFQ
| |
MF0008637 | 1.347 " | 2.894 " | Năm 421 Sq. Inch | 7.99 " | 2.894 " | €107.81 | RFQ
| |
MF0037962 | 0.874 " | 2.028 " | Năm 165 Sq. Inch | 6.71 " | 2.028 " | €66.99 | RFQ
| |
MF0037966 | 1.347 " | 2.894 " | Năm 421 Sq. Inch | 7.99 " | 2.894 " | €93.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.