MAIN FILTER INC. MF0610016 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, 7.48 Inch Height | CG3QXJ

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0610016, Cellulose, 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.48 inch

Khoản mục: CG3QXJ Mẫu: MF0610016
€34.82 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng0.409 "
OD phía dưới4.173 "
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Xếp hạng bộ lọc25
Dòng chảyBên trong-Out
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao7.48 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron25
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu2.835 "
OD hàng đầu4.173 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Repalcement BỘ LỌC QUỐC GIA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0003938 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 17.99 inch | CF6QEV MF0003938Ngoài vào trong2.618 "6.083 "Ngoài vào trong17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003972 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, Chiều cao 17.99 inch | CF6QEX MF0003972Ngoài vào trong2.126 "6.083 "-17.992.126 "6.083 "-€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003993 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 14.48 inch | CF6QFC MF0003993Ngoài vào trong3.5 "6.083 "Ngoài vào trong14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004009 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, Chiều cao 18.3 inch | CF6QFK MF0004009Bên trong-Out0.409 "4.173 "-18.3mm2.835 "4.173 "53.56€66.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004106 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 17.99 inch | CF6QGD MF0004106Ngoài vào trong2.126 "6.083 "Ngoài vào trong17.99 "2.126 "6.083 "-€49.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004107 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 25 Micron, Buna Seal, Chiều cao 17.99 inch | CF6QGE MF0004107Ngoài vào trong2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004133 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 25 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 14.48 inch | CF6QGF MF0004133Ngoài vào trong3.5 "6.083 "Ngoài vào trong14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0610016, Cellulose, 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 7.48 inch
€34.82 /đơn vị