MAIN FILTER INC. MF0609307 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 40 Micron, Buna Seal, 35.82 Inch Height | CG3QFP

MAIN FILTER INC. MF0609307 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 40 Micron, con dấu Buna, chiều cao 35.82 inch

Khoản mục: CG3QFP Mẫu: MF0609307
€256.85 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng2.618 "
OD phía dưới6.083 "
Sức chứa551.19
Đo huyết áp102 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Xếp hạng bộ lọc40
Kích thước bộ lọcNăm 6138 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao35.82
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron40
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu2.618 "
OD hàng đầu6.083 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Repalcement BỘ LỌC QUỐC GIA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHướng dòng chảyID dưới cùngOD phía dướiChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0308356 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, định mức 40 Micron, con dấu Buna, chiều cao 5.157 inch | CF8BXF HF6418 MF0308356Bên trong-Out1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0309133 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, Xếp hạng 40 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 5.157 inch | CF8CRR HF8140 MF0309133Bên trong-Out1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0310796 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, Xếp hạng 40 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 5.157 inch | CF8CUH C7065 MF0310796Bên trong-Out1.142 "4.016 "5.157 "1.378 "4.016 "--€38.45
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0324030, Kính, Định mức 40 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 35.82 inch | CF8FPX KM603615 MF0324030Ngoài vào trong2.618 "6.083 "35.82 "2.618 "6.083 "551.19102€256.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0425579 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, định mức 40 Micron, con dấu Buna, chiều cao 35.82 inch | CF9TUZ XH03135 MF0425579Ngoài vào trong2.618 "6.083 "35.82 "2.618 "6.083 "551.19102€256.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0578552 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, Xếp hạng 40 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 9.29 inch | CG2PWB S4110G40 MF0578552Bên trong-Out1.732 "3.661 "9.29 "1.732 "3.661 "41.0773€66.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0594507 Bộ lọc thủy lực trao đổi, thủy tinh, 40 Micron, Buna Seal, chiều cao 16.02 inch | CG3DHE MF0594507-0.728 "4.37 "16.02 "2.441 "4.37 "--€77.01
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0609307 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 40 Micron, con dấu Buna, chiều cao 35.82 inch
€256.85 /đơn vị