MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0606670, sợi thép không gỉ, 10 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 6.22 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.752 " |
Sức chứa | 2.73 |
Đo huyết áp | 3045 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Sợi thép không gỉ |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Kích thước bộ lọc | Năm 105 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 6.22 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.87 " |
OD hàng đầu | 1.752 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060020 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | 2.73 | 3045 | 3045 PSI | Năm 105 Sq. Inch | €171.17 | RFQ
| |
MF0060106 | 1.346 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 4.46 | 3045 | 3045 PSI | Năm 171 Sq. Inch | €232.43 | RFQ
| |
MF0060159 | 1.347 " | - | 2.362 " | 2.362 " | 6.67 | 3045 | 3045 PSI | Năm 257 Sq. Inch | €303.98 | RFQ
| |
MF0060234 | 0.476 " | - | 1.378 " | 1.378 " | 0.83 | - | 3045 PSI | Năm 32 Sq. Inch | €108.07 | RFQ
| |
MF0060381 | 0.87 " | - | 1.752 " | 1.752 " | 1.50 | - | 3045 PSI | Năm 58 Sq. Inch | €122.41 | RFQ
| |
MF0060434 | 1.898 " | - | 3.032 " | 3.032 " | 16.56 | - | 3045 PSI | Năm 637 Sq. Inch | €577.27 | RFQ
| |
MF0063903 | - | 3.799 " | 4.902 " | 4.902 " | 34.52 | - | 435 PSI | Năm 1328 Sq. Inch | €1,015.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.