MAIN FILTER INC. MF0606180 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 25 Micron, phớt Viton, chiều cao 9.25 inch | CG3NCP

MAIN FILTER INC. MF0606180 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.25 inch

Khoản mục: CG3NCP Mẫu: MF0606180
€113.61 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng1.654 "
OD phía dưới3.898 "
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Chiều cao9.25 "
Micron25
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.654 "
OD hàng đầu3.898 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Repalcement BỘ LỌC QUỐC GIA

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhOD hàng đầuID dưới cùngOD phía dướiThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcChiều caoID hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058371, Lưới thép, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.38 inch | CF6WFG D110T25A MF00583711.772 "-1.772 "-305 PSINăm 61 Sq. Inch3.38 "1"€40.24
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058411 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.44 inch | CF6WGV D111T25A MF00584111.772 "-1.772 "305305 PSINăm 81 Sq. Inch4.44 "1.004 "€45.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058413 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Định mức 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.48 inch | CF6WGX D111T25B MF00584131.772 "-1.772 "---4.48 "1"€112.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058453 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Định mức 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.22 inch | CF6WJH D112T25A MF00584531.772 "-1.772 "305305 PSINăm 155 Sq. Inch8.22 "1.004 "€69.40
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058455, Lưới thép, Định mức 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.26 inch | CF6WJK D112T25B MF00584551.772 "-1.772 "30453045 PSINăm 147 Sq. Inch8.26 "1"€118.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058495 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 25 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 4.56 inch | CF6WKR D120T25A MF00584952.087 "-2.087 "-305 PSINăm 144 Sq. Inch4.56 "0.965 "€62.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058621 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.72 inch | CF6WNT D130T25A MF00586212.087 "-2.087 "305305 PSI-4.72 "1.083 "€56.59
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0606180 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.25 inch
€113.61 /đơn vị