BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0604762 Bộ lọc thủy lực, Lưới thép, Xếp hạng 50 Micron, Vòng đệm Viton, Chiều cao 13.11 inch | CG3MAA 00300718

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0604762, Lưới thép, Xếp hạng 50 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 13.11 inch

Khoản mục: CG3MAA Mẫu: MF0604762Tham chiếu chéo: 00300718 '
€264.29 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng2.697 "
OD phía dưới4.488 "
Thu gọn áp suất435
Đo huyết áp435 PSI
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Kích thước bộ lọcNăm 1203 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao13.11 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron50
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
OD hàng đầu4.488 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái chế HYDAC / HYCON 00300718

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhOD hàng đầuID dưới cùngOD phía dướiThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcChiều caoID hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0060028, Lưới thép, 50 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.18 inch | CF6YFJ DHD110B50B MF00600281.752 "-1.752 "-435 PSINăm 114 Sq. Inch6.180.87 "€46.49
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0060113, Lưới thép, Định mức 50 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5 inch | CF6YJQ DHD160B50B MF00601132.362 "-2.362 "435435 PSINăm 156 Sq. Inch5"1.346 "€70.69
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0060167, Lưới thép, Định mức 50 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.4 inch | CF6YLG DHD240B50B MF00601672.362 "-2.362 "---7.4 "1.347 "€82.15
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0060303, Lưới thép, Định mức 50 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.04 inch | CF6YQF DHD330B50B MF00603033.032 "-3.032 "435435 PSINăm 310 Sq. Inch7.04 "1.898 "€126.76
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0060388 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 50 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 3.54 inch | CF6YUC DHD60B50B MF00603881.752 "-1.752 "---3.54 "0.87 "€49.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0063897 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Định mức 50 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.71 inch | CF7BGG RHR110S50B MF00638972.028 "0.874 "2.028 "435435 PSINăm 165 Sq. Inch6.71 "-€66.99
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0063961, lưới thép, 50 Micron, Viton Seal, Chiều cao 19.01 inch | CF7BHU RHR1300S50B MF00639615.65 "3.799 "5.65 "-435 PSINăm 2533 Sq. Inch19.01-€375.79
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0604762, Lưới thép, Xếp hạng 50 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 13.11 inch
€264.29 /đơn vị