MAIN FILTER INC. MF0603957 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 50 Micron, Con dấu, Chiều cao 6.496 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.409 " |
OD phía dưới | 2.874 " |
Thu gọn áp suất | 72 |
Đo huyết áp | 72 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 161 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 6.496 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 50 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
ID hàng đầu | 2.409 " |
OD hàng đầu | 2.874 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0308944 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | - | 72 PSI | Năm 161 Sq. Inch | 6.496 " | 2.409 " | €39.61 | RFQ
| |
MF0434031 | 4.29 " | 2.99 " | 4.29 " | 145 | 145 PSI | Năm 402 Sq. Inch | 8.98 " | 2.99 " | €145.93 | RFQ
| |
MF0434160 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | Năm 161 Sq. Inch | 6.496 " | 2.409 " | €39.61 | RFQ
| |
MF0434161 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | 72 | 72 PSI | Năm 161 Sq. Inch | 6.496 " | 2.409 " | €39.61 | RFQ
| |
MF0434162 | 2.874 " | 2.409 " | 2.874 " | - | 72 PSI | Năm 161 Sq. Inch | 6.496 " | 2.409 " | €39.61 | RFQ
| |
MF0434357 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | 2.835 " | €505.70 | RFQ
| |
MF0434358 | 4.528 " | - | 4.528 " | - | - | - | 7.874 | 2.835 " | €505.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.