MAIN FILTER INC. MF0603689 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 8.15 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.969 " |
Sức chứa | 15.96 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 10 |
Kích thước bộ lọc | Năm 163 Sq. Inch |
Dòng chảy | Bên trong-Out |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 8.15 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
ID hàng đầu | 1.083 " |
OD hàng đầu | 2.047 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hướng dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065942 | - | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 1.772 " | 2.835 " | - | - | €41.69 | RFQ
| |
MF0065952 | Bên trong-Out | 3.622 " | 4.961 " | 11.41 " | 3.622 " | 4.961 " | 81.15 | 73 | €55.59 | RFQ
| |
MF0066046 | - | - | 1.85 " | 15.75 " | 1" | 1.85 " | 30.35 | - | €79.23 | RFQ
| |
MF0066099 | - | - | 1.969 " | 4.213 | 1.083 " | 2.047 " | 15.96 | - | €45.17 | RFQ
| |
MF0066124 | - | - | 1.969 " | 8.15 | 1.083 " | 2.047 " | 15.96 | - | €48.64 | RFQ
| |
MF0301958 | - | 3.622 " | 4.961 " | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 81.15 | - | €55.59 | RFQ
| |
MF0301999 | Bên trong-Out | - | 2.362 " | 9.8 " | 1.063 " | 2.362 " | 26.87 | 145 | €33.35 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.