MAIN FILTER INC. MF0601615 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.63 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.898 " |
OD phía dưới | 3.032 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Chiều cao | 7.63 " |
Micron | 25 |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 3.032 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058371 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | 305 PSI | Năm 61 Sq. Inch | 3.38 " | 1" | €40.24 | RFQ
| |
MF0058411 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | Năm 81 Sq. Inch | 4.44 " | 1.004 " | €45.99 | RFQ
| |
MF0058413 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | €112.08 | RFQ
| |
MF0058453 | 1.772 " | - | 1.772 " | 305 | 305 PSI | Năm 155 Sq. Inch | 8.22 " | 1.004 " | €69.40 | RFQ
| |
MF0058455 | 1.772 " | - | 1.772 " | 3045 | 3045 PSI | Năm 147 Sq. Inch | 8.26 " | 1" | €118.04 | RFQ
| |
MF0058495 | 2.087 " | - | 2.087 " | - | 305 PSI | Năm 144 Sq. Inch | 4.56 " | 0.965 " | €62.54 | RFQ
| |
MF0058621 | 2.087 " | - | 2.087 " | 305 | 305 PSI | - | 4.72 " | 1.083 " | €56.59 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.