MAIN FILTER INC. MF0599388 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 250 Micron, con dấu, chiều cao 5.472 inch | CG3HGR F99B250N7T

MAIN FILTER INC. MF0599388 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 5.472 inch

Khoản mục: CG3HGR Mẫu: MF0599388Tham chiếu chéo: F99B250N7T '
€35.22 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.386 "
Thu gọn áp suất15
Đo huyết áp15 PSI
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Kích thước bộ lọcNăm 117 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Tốc độ dòng13 gpm
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Chiều cao5.472 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron250
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Kích thước chủ đề1.5 "
OD hàng đầu3.386 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bản sửa lỗi WIX F99B250N7T

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngID dưới cùngOD phía dướiChiều caoKích thước chủ đềID hàng đầuOD hàng đầuThu gọn áp suấtGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0060956, Lưới thép, 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 10.709 inch | CF6ZGY FS143B8T250B MF0060956--5.906 "10.709--5.906 "-€67.81
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0062150, Lưới thép, 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 10.709 inch | CF7ABC FS143N10T250 MF006215083 GPM-5.906 "10.7093mm-5.906 "-€61.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065688 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Định mức 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 8.26 inch | CF7CAE S141T250 MF0065688-2.047 "3.898 "8.26 "-2.047 "3.898 "-€36.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065699 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Định mức 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 5.51 inch | CF7CAH S160T250 MF0065699-2.953 "5.354 "5.51 "-2.953 "5.354 "-€57.01
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0065710, Lưới thép, 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 9.84 inch | CF7CAL S161T250 MF0065710-2.953 "5.354 "9.84 "-2.953 "5.354 "-€70.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065776 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 7.79 inch | CF7CAV S230T250 MF0065776-2.284 "3.504 "7.79-2.284 "3.504 "-€44.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065781 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 7.79 inch | CF7CAZ S231T250 MF0065781-2.559 "3.898 "7.79-2.559 "3.898 "-€47.77
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0599388 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 250 Micron, Con dấu, Chiều cao 5.472 inch
€35.22 /đơn vị