BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0598461 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 40 Micron, Bịt kín, Chiều cao 14.68 inch | CG3GUB D63B40WB

MAIN FILTER INC. MF0598461 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 40 Micron, Con dấu, Chiều cao 14.68 inch

Khoản mục: CG3GUB Mẫu: MF0598461Tham chiếu chéo: D63B40WB '
€184.15 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.287 "
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Chiều cao14.68 "
Micron40
ID hàng đầu1.866 "
OD hàng đầu3.287 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bản sửa lỗi WIX D63B40WB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoID dưới cùngOD phía dướiID hàng đầuOD hàng đầuThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0065921 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 40 Micron, Con dấu, Chiều cao 7.63 inch | CF7CED S530T40 MF00659217.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "-73 PSINăm 214 Sq. Inch€48.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065926 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 40 Micron, Con dấu, Chiều cao 8.93 inch | CF7CEH S531T40 MF00659268.93 "1.98 "3.268 "1.98 "3.268 "-73 PSINăm 251 Sq. Inch€60.16
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065933 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 40 Micron, con dấu, chiều cao 12.91 inch | CF7CEN S541T40 MF006593312.91 "2.677 "3.866 "2.677 "3.866 "7373 PSINăm 485 Sq. Inch€138.66
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065937 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 40 Micron, con dấu, chiều cao 12.91 inch | CF7CER S550T40 MF006593712.91 "1.98 "3.504 "1.98 "3.504 "4444 PSINăm 364 Sq. Inch€107.21
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065946 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 40 Micron, con dấu, chiều cao 11.81 inch | CF7CEY S610T40 MF006594611.81 "1.772 "2.835 "1.772 "2.835 "7373 PSINăm 248 Sq. Inch€75.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065958 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 40 Micron, con dấu, chiều cao 11.41 inch | CF7CFG S620T40 MF006595811.41 "3.622 "4.961 "3.622 "4.961 "7373 PSINăm 425 Sq. Inch€80.41
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301977 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 40 Micron, con dấu, chiều cao 7.63 inch | CF7ZUG HE493 MF03019777.63 "2.323 "3.268 "2.323 "3.268 "7373 PSINăm 214 Sq. Inch€48.61
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0598461 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 40 Micron, Con dấu, Chiều cao 14.68 inch
€184.15 /đơn vị