MAIN FILTER INC. MF0598428 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu, Chiều cao 10.03 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.287 " |
Sức chứa | 57.95 |
Đo huyết áp | 3045 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 5 |
Kích thước bộ lọc | Năm 618 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 10.03 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 5 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
ID hàng đầu | 1.866 " |
OD hàng đầu | 3.287 " |
Sản phẩm | Mô hình | Hướng dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0305381 | Ngoài vào trong | 0.866 " | 2.087 " | 5.07 " | - | 2.087 " | 6.87 | 435 | €55.67 | RFQ
| |
MF0306694 | Ngoài vào trong | - | 1.85 " | 6.77 " | 1.004 " | 1.85 " | 14.31 | 3045 | €54.60 | RFQ
| |
MF0306702 | - | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | 21.18 | - | €37.13 | RFQ
| |
MF0306703 | Ngoài vào trong | - | 1.85 " | 9.68 " | 1.004 " | 1.85 " | 20.57 | 3045 | €91.33 | RFQ
| |
MF0306708 | Ngoài vào trong | - | 3.287 " | 5.59 " | 1.866 " | 3.287 " | 35.96 | 435 | €46.66 | RFQ
| |
MF0306709 | - | - | 3.287 " | 5.59 | 1.866 " | 3.287 " | 31.75 | - | €89.90 | RFQ
| |
MF0306717 | Ngoài vào trong | - | 3.287 " | 10.03 " | 1.866 " | 3.287 " | 57.95 | 3045 | €150.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.