MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0598139, Lưới thép, 130 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 11.18 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.752 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 130 |
Chiều cao | 11.18 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.87 " |
OD hàng đầu | 1.752 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060538 | 1.752 " | - | - | - | 11.18 | 0.87 " | 1.752 " | €103.07 | RFQ
| |
MF0430435 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | Năm 270 Sq. Inch | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | €122.81 | RFQ
| |
MF0430436 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | Năm 270 Sq. Inch | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | €122.81 | RFQ
| |
MF0430437 | 2.756 " | - | 232 PSI | Năm 270 Sq. Inch | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | €122.81 | RFQ
| |
MF0430440 | 2.756 " | 232 | 232 PSI | Năm 270 Sq. Inch | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | €122.81 | RFQ
| |
MF0430442 | 2.756 " | - | 232 PSI | Năm 270 Sq. Inch | 11.96 " | 1.614 " | 2.756 " | €122.81 | RFQ
| |
MF0435938 | 1.752 " | - | 305 PSI | Năm 105 Sq. Inch | 6.18 | 0.87 " | 1.752 " | €60.46 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.