MAIN FILTER INC. MF0597692 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 74 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.02 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.85 " |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 74 |
Kích thước bộ lọc | Năm 151 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 6.02 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 74 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.87 " |
OD hàng đầu | 1.85 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058463 | 1.772 " | - | 1.772 " | - | - | - | 8.26 " | 1" | €98.78 | RFQ
| |
MF0060114 | 2.362 " | - | 2.362 " | - | - | - | 5" | 1.346 " | €70.69 | RFQ
| |
MF0064023 | 2.894 " | 1.347 " | 2.894 " | 435 | 435 PSI | Năm 278 Sq. Inch | 5.66 " | - | €76.08 | RFQ
| |
MF0064087 | 2.362 " | 1.347 " | 2.362 " | - | 435 PSI | Năm 216 Sq. Inch | 7.99 " | - | €84.32 | RFQ
| |
MF0064198 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | - | - | - | 36.25 " | - | €616.18 | RFQ
| |
MF0064501 | 4.488 " | 2.697 " | 4.488 " | - | 435 PSI | Năm 1203 Sq. Inch | 13.11 | - | €254.12 | RFQ
| |
MF0065889 | 3.661 " | 1.732 " | 3.661 " | - | - | - | 18.5 " | 1.732 " | €189.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.