MAIN FILTER INC. MF0597265 Bộ lọc thủy lực, loại bỏ thủy tinh / nước, 3 Micron, con dấu Viton, Chiều cao 18.5 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.654 " |
OD phía dưới | 3.898 " |
Bộ lọc truyền thông | Loại bỏ thủy tinh / nước |
Xếp hạng bộ lọc | 3 |
Chiều cao | 18.5 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.654 " |
OD hàng đầu | 3.898 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Hướng dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0025808 | Ngoài vào trong | 1.63 " | 3.937 " | Ngoài vào trong | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | €187.63 | RFQ
| |
MF0057046 | Ngoài vào trong | 1.63 " | 3.937 " | Ngoài vào trong | 18.465 " | 1.63 " | 3.937 " | 85.47 | €257.73 | RFQ
| |
MF0057047 | Ngoài vào trong | 1.63 " | 3.937 " | - | 18.465 | 1.63 " | 3.937 " | 85.47 | €257.73 | RFQ
| |
MF0057056 | Ngoài vào trong | 1.63 " | 3.937 " | Ngoài vào trong | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | €187.63 | RFQ
| |
MF0057057 | Ngoài vào trong | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 75.18 | €187.63 | RFQ
| |
MF0058199 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | 2.008 " | 3.11 " | - | €63.84 | RFQ
| |
MF0058209 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | 2.008 " | 3.11 " | - | €82.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.