MAIN FILTER INC. MF0597044 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 125 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.23 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.142 " |
OD phía dưới | 2.756 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Chiều cao | 5.23 " |
Micron | 125 |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 0.492 " |
OD hàng đầu | 2.756 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0066371 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | €63.02 | RFQ
| |
MF0306281 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | - | 58 PSI | Năm 91 Sq. Inch | 3.26 " | 0.492 " | €31.00 | RFQ
| |
MF0306296 | 5.118 " | 2.559 " | 5.118 " | 58 | 58 PSI | Năm 321 Sq. Inch | 5.62 " | 0.748 " | €59.18 | RFQ
| |
MF0314468 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | €63.02 | RFQ
| |
MF0434500 | 3.9 " | 1.61 " | 3.9 " | 145 | 145 PSI | Năm 120 Sq. Inch | 5.71 " | 0.35 " | €33.35 | RFQ
| |
MF0435366 | 4.25 " | 1.81 " | 4.25 " | - | - | - | 7.09 " | 1.81 " | €63.02 | RFQ
| |
MF0597035 | 2.756 " | 1.142 " | 2.756 " | 58 | 58 PSI | Năm 91 Sq. Inch | 3.26 " | 0.492 " | €31.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.