MAIN FILTER INC. MF0596596 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.56 inch | CG3EYE D44A06GAV

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0596596, Kính, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.56 inch

Khoản mục: CG3EYE Mẫu: MF0596596Tham chiếu chéo: D44A06GAV '
€28.35 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới2.087 "
Sức chứa13.52
Thu gọn áp suất305
Đo huyết áp305 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 144 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao4.56 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron5
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu0.965 "
OD hàng đầu2.087 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bản sửa lỗi WIX D44A06GAV

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0056924 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VQJ MF0056924Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056925 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VQK MF0056925Ngoài vào trong1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057058 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.291 inch | CF6VVJ MF0057058Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong9.291 "1.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057059 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VVK MF0057059Ngoài vào trong1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "95.20€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058201, Thủy tinh, 5 Micron, Viton Seal, Chiều cao 7.953 inch | CF6WCN C341G06 MF0058201--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058211 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 5 Micron, con dấu Viton, chiều cao 12.677 inch | CF6WCX C342G06 MF0058211--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0058221 Bộ lọc thủy lực trao đổi, kính, 5 Micron, con dấu Viton, chiều cao 16.575 inch | CF6WDF C343G06 MF0058221--3.11 "-16.5752.008 "3.11 "-€97.78
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0596596, Kính, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.56 inch
€28.35 /đơn vị