MAIN FILTER INC. MF0596326 Bộ lọc Spin-On, Loại bỏ Xenlulo / Nước, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.776 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.78 " |
Áp lực nổ | 261 |
Sức chứa | 11.01 |
Thu gọn áp suất | 72.5 |
Đo huyết áp | 72.5 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Loại bỏ cellulose / nước |
Kích thước bộ lọc | Năm 275 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 26 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 5.776 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 16 UNF |
Kích thước chủ đề | 1.5 " |
OD hàng đầu | 3.78 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | OD phía dưới | Áp lực nổ | Sợi chỉ | Kích thước chủ đề | OD hàng đầu | Sức chứa | Thu gọn áp suất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0596231 | 5.38 " | 3.75 " | 304 | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | 11.78 | 72 | €39.61 | RFQ
| |
MF0596263 | 8.307 " | 3.78 " | 304.6 | 14 BSP | - | 3.78 " | 18.87 | 72.5 | €35.74 | RFQ
| |
MF0596264 | 7.13 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | 18.87 | - | €33.75 | RFQ
| |
MF0596354 | 6.94 " | 5.06 " | 261 | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | 21.42 | 72.5 | €48.55 | RFQ
| |
MF0596369 | 10.94 | 5.06 " | 261 PSI | 16 UNF | 1.5 " | 5.06 " | 38.03 | - | €50.13 | RFQ
| |
MF0604867 | 5.38 " | 3.75 " | 304 PSI | 12 UNF | 1mm | 3.75 " | 11.78 | - | €39.61 | RFQ
| |
MF0604900 | 8.307 " | 3.78 " | 304.6 | 14 BSP | - | 3.78 " | 18.87 | 72.5 | €35.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.