MAIN FILTER INC. MF0596252 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Lưới thép, 60 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.748 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.78 " |
Áp lực nổ | 304.6 PSI |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 60 |
Kích thước bộ lọc | Năm 161 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 22 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 5.748 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 60 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 14 BSP |
OD hàng đầu | 3.78 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | OD phía dưới | Áp lực nổ | Kích thước bộ lọc | Tốc độ dòng | Chiều cao | Sợi chỉ | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0301812 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | Năm 161 Sq. Inch | 22 gpm | 5.748 " | 14 BSP | - | €47.65 | RFQ
| |
MF0301816 | 3.78 " | 3.78 " | 304.6 | Năm 257 Sq. Inch | 22 gpm | 8.307 " | 14 BSP | - | €65.52 | RFQ
| |
MF0301821 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | Năm 350 Sq. Inch | 79 gpm | 7.02 | 11 BSP | 1.25mm | €88.35 | RFQ
| |
MF0301827 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | Năm 464 Sq. Inch | 79 gpm | 8.949 | 11 BSP | 1.25mm | €109.70 | RFQ
| |
MF0304222 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 | Năm 350 Sq. Inch | 79 gpm | 7.02 " | 11 BSP | 1.25mm | €88.35 | RFQ
| |
MF0334713 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | Năm 350 Sq. Inch | 79 gpm | 7.02 | 11 BSP | 1.25mm | €88.35 | RFQ
| |
MF0334717 | 5.079 " | 5.079 " | 246.6 PSI | Năm 464 Sq. Inch | 79 gpm | 8.949 | 11 BSP | 1.25mm | €109.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.