MAIN FILTER INC. MF0596249 Bộ lọc xoay, Lưới thép, Xếp hạng 125 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 5.748 inch | CG3ENK A02A125T9

MAIN FILTER INC. MF0596249 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, Chiều cao 5.748 inch

Khoản mục: CG3ENK Mẫu: MF0596249Tham chiếu chéo: A02A125T9'
€37.72 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc thủy lực Spin-On
OD phía dưới3.78 "
Áp lực nổ304.6
Thu gọn áp suất145
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Tốc độ dòng22 gpm
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao5.748 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron125
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
Sợi chỉ12 UNF
Kích thước chủ đề1mm
OD hàng đầu3.78 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thay thế WIX A02A125T9

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhOD hàng đầuOD phía dướiÁp lực nổKích thước bộ lọcTốc độ dòngChiều caoSợi chỉKích thước chủ đềGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0301813 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Lưới thép, 125 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 5.748 inch | CF7ZNA HA058 MF03018133.78 "3.78 "304.6 PSINăm 161 Sq. Inch22 gpm5.748 "14 BSP-€40.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301822 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, Chiều cao 7.02 inch | CF7ZNK HA095 MF03018225.079 "5.079 "246.6Năm 350 Sq. Inch79 gpm7.02 "11 BSP1.25mm€71.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301833 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, Chiều cao 8.949 inch | CF7ZNX HA611 MF03018335.079 "5.079 "246.6Năm 464 Sq. Inch79 gpm8.949 "11 BSP1.25mm€87.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304218 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, Chiều cao 7.02 inch | CF8ABD CA160 MF03042185.079 "5.079 "246.6Năm 350 Sq. Inch79 gpm7.02 "11 BSP1.25mm€71.08
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304223 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, Chiều cao 5.748 inch | CF8ABJ CA60 MF03042233.78 "3.78 "304.6Năm 161 Sq. Inch22 gpm5.748 "14 BSP-€40.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308429 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, Chiều cao 5.748 inch | CF8BXV HF6522 MF03084293.78 "3.78 "304.6-22 gpm5.748 "12 UNF1mm€37.72
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308430 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Lưới thép, 125 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.307 inch | CF8BXW HF6523 MF03084303.78 "3.78 "304.6 PSINăm 257 Sq. Inch22 gpm8.30712 UNF1mm€63.53
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0596249 Spin-On Filter, Wire Mesh, 125 Micron Rating, Buna Seal, Chiều cao 5.748 inch
€37.72 /đơn vị