MAIN FILTER INC. MF0594678 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 16.02 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 0.728 " |
OD phía dưới | 4.37 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Chiều cao | 16.02 " |
Micron | 3 |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 2.441 " |
OD hàng đầu | 4.37 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Hướng dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062741 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 17.99 | 3.5 " | 5.992 " | - | €122.41 | RFQ
| |
MF0065832 | Bên trong-Out | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | €73.46 | RFQ
| |
MF0065866 | Bên trong-Out | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | €137.74 | RFQ
| |
MF0308975 | Bên trong-Out | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | €137.74 | RFQ
| |
MF0310798 | - | 3.5 " | 5.992 " | - | 14.48 | 3.5 " | 5.992 " | - | €106.95 | RFQ
| |
MF0319259 | Bên trong-Out | 1.732 " | 3.661 " | - | 18.5 | 1.732 " | 3.661 " | 68.74 | €137.74 | RFQ
| |
MF0320369 | Bên trong-Out | 1.732 " | 3.661 " | Bên trong-Out | 9.29 " | 1.732 " | 3.661 " | - | €73.46 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.