MAIN FILTER INC. MF0593593 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 19.17 inch | CG3CWU 0990D003BN4HC

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0593593, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 19.17 inch

Khoản mục: CG3CWU Mẫu: MF0593593Tham chiếu chéo: 0990D003BN4HC '
€164.70 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.563 "
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Chiều cao19.17 "
Micron3
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.898 "
OD hàng đầu3.563 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Chống thấm HYDAC / HYCON 0990D003BN4HC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0025808 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6TEM MF0025808Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057046 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 18.465 inch | CF6VVA MF0057046Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong18.465 "1.63 "3.937 "85.47€257.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057047 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 18.465 Inch | CF6VVB MF0057047Ngoài vào trong1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.47€257.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057056 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VVG MF0057056Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057057 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VVH MF0057057Ngoài vào trong1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058199, Thủy tinh, 3 Micron, Viton Seal, Chiều cao 7.953 inch | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058209, Thủy tinh, 3 Micron, Viton Seal, Chiều cao 12.677 inch | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0593593, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 19.17 inch
€164.70 /đơn vị