MAIN FILTER INC. MF0593459 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron Rating, Viton Seal, 6.81 Inch Height | CG3CRC 0240D003BH4HC

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0593459, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.81 inch

Khoản mục: CG3CRC Mẫu: MF0593459Tham chiếu chéo: 0240D003BH4HC '
€101.64 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới2.717 "
Sức chứa23.24
Thu gọn áp suất3045
Đo huyết áp3045 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 314 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao6.81 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron3
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.343 "
OD hàng đầu2.717 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái chế HYDAC / HYCON 0240D003BH4HC

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0025808 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6TEM MF0025808Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057046 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 18.465 inch | CF6VVA MF0057046Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong18.465 "1.63 "3.937 "85.47€257.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057047 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 18.465 Inch | CF6VVB MF0057047Ngoài vào trong1.63 "3.937 "-18.4651.63 "3.937 "85.47€257.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057056 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VVG MF0057056Ngoài vào trong1.63 "3.937 "Ngoài vào trong9.291 "1.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0057057 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 9.291 Inch | CF6VVH MF0057057Ngoài vào trong1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "75.18€187.63
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058199, Thủy tinh, 3 Micron, Viton Seal, Chiều cao 7.953 inch | CF6WCL C341G03 MF0058199--3.11 "-7.9532.008 "3.11 "-€63.84
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0058209, Thủy tinh, 3 Micron, Viton Seal, Chiều cao 12.677 inch | CF6WCV C342G03 MF0058209--3.11 "-12.6772.008 "3.11 "-€82.40
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0593459, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.81 inch
€101.64 /đơn vị