MAIN FILTER INC. MF0592338 Bộ lọc Spin-On Trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 8.945 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lọc thủy lực Spin-On |
OD phía dưới | 3.728 " |
Áp lực nổ | 1015 |
Sức chứa | 40.18 |
Thu gọn áp suất | 290 |
Đo huyết áp | 290 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Kích thước bộ lọc | Năm 543 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 79 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | tốt |
Chiều cao | 8.945 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 5 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | tốt |
Sợi chỉ | 12 UN2B |
Kích thước chủ đề | 1.375 |
OD hàng đầu | 3.819 " |
Sản phẩm | Mô hình | Tốc độ dòng | OD phía dưới | Áp lực nổ | Chiều cao | Sợi chỉ | Kích thước chủ đề | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0016460 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 | 8.945 " | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | €95.00 | RFQ
| |
MF0076531 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | €95.00 | RFQ
| |
MF0076977 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | €95.00 | RFQ
| |
MF0242190 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | €95.00 | RFQ
| |
MF0269755 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 PSI | 8.945 | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 40.18 | €95.00 | RFQ
| |
MF0307688 | 79 gpm | 3.728 " | 1015 | 6.13 " | 12 UN2B | 1.375 | 3.819 " | 30.34 | €59.77 | RFQ
| |
MF0307734 | 26 gpm | 3.75 " | 261 | 5.31 " | 16 UNF | 1.5 " | 3.75 " | - | €46.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.