BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0590842 Bộ lọc thủy lực, Lưới thép, Xếp hạng 25 Micron, Vòng đệm Viton, Chiều cao 19.01 inch | CG3ACY 101300LAG250006M

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0590842, Lưới thép, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 19.01 inch

Khoản mục: CG3ACY Mẫu: MF0590842Tham chiếu chéo: 101300LAG250006M '
€398.20 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng3.799 "
OD phía dưới5.65 "
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Chiều cao19.01 "
Micron25
Loại con dấuViton
OD hàng đầu5.65 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái chế REXROTH 101300LAG250006M

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhOD hàng đầuID dưới cùngOD phía dướiThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcChiều caoID hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0007670 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 25 Micron, phốt Viton, chiều cao 5.66 inch | CF6RKZ MF00076702.362 "1.347 "2.362 "-435 PSINăm 143 Sq. Inch5.66-€88.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007701 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 25 Micron, phớt Viton, chiều cao 6.71 inch | CF6RLC MF00077011.752 "0.874 "1.752 "435435 PSINăm 123 Sq. Inch6.71 "-€78.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007712 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 25 Micron, phốt Viton, chiều cao 7.99 inch | CF6RLH MF00077122.362 "1.347 "2.362 "-435 PSINăm 216 Sq. Inch7.99 "-€85.01
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007718 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 25 Micron, phốt Viton, chiều cao 7.63 inch | CF6RLM MF00077183.032 "1.898 "3.032 "---7.63 "-€113.38
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007724 Bộ lọc thủy lực, lưới thép, 25 Micron, phớt Viton, cao 13.11 inch | CF6RLP MF00077243.76 "2.697 "3.76 "---13.11-€207.04
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007730 Bộ lọc thủy lực, Lưới thép, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 14.29 inch | CF6RLR MF00077304.902 "3.799 "4.902 "---14.29-€333.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007736 Bộ lọc thủy lực, lưới thép, 25 Micron, phớt Viton, cao 19.01 inch | CF6RLW MF00077364.902 "3.799 "4.902 "-435 PSINăm 1280 Sq. Inch19.01-€346.19
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0590842, Lưới thép, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 19.01 inch
€398.20 /đơn vị