BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0590468 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 25 Micron, Phốt Viton, Chiều cao 5.98 inch | CG2ZVZ 2140G25A000M

MAIN FILTER INC. MF0590468 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.98 inch

Khoản mục: CG2ZVZ Mẫu: MF0590468Tham chiếu chéo: 2140G25A000M '
€124.45 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới2.913 "
Đo huyết áp435 PSI
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Xếp hạng bộ lọc25
Kích thước bộ lọcNăm 206 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao5.98 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron25
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.587 "
OD hàng đầu2.913 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái tạo REXROTH 2140G25A000M

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhOD phía dướiThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006221 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 25 Micron, phớt Viton, chiều cao 6.81 inch | CF6QQV MF00062211.752 "435435 PSINăm 140 Sq. Inch6.81 "0.87 "1.752 "€58.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007595 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 25 Micron, phớt Viton, chiều cao 9.25 inch | CF6RKB MF00075953.898 "---9.25 "1.654 "3.898 "€113.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007628 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 25 Micron, phốt Viton, chiều cao 5.98 inch | CF6RKN MF00076282.913 "-435 PSINăm 206 Sq. Inch5.98 "1.587 "2.913 "€124.45
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007653 Bộ lọc thủy lực, lưới thép, định mức 25 Micron, phớt Viton, chiều cao 7.4 inch | CF6RKR MF00076532.362 "435435 PSINăm 234 Sq. Inch7.4 "1.347 "2.362 "€88.81
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0007660, Lưới thép, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.04 inch | CF6RKU MF00076603.032 "435435 PSINăm 310 Sq. Inch7.04 "1.898 "3.032 "€134.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007742 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 25 Micron, phớt Viton, chiều cao 3.66 inch | CF6RLZ MF00077421.378 "435435 PSINăm 49 Sq. Inch3.66 "0.476 "1.378 "€50.11
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007747 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 25 Micron, phốt Viton, chiều cao 3.54 inch | CF6RME MF00077471.752 "---3.54 "0.87 "1.752 "€59.18
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0590468 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 5.98 inch
€124.45 /đơn vị