MAIN FILTER INC. MF0588514 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 125 Micron, con dấu, chiều cao 5.472 inch | CG2XXR

MAIN FILTER INC. MF0588514 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 125 Micron, Con dấu, Chiều cao 5.472 inch

Khoản mục: CG2XXR Mẫu: MF0588514
€31.58 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới2.52 "
Thu gọn áp suất15
Đo huyết áp15 PSI
Bộ lọc truyền thôngLưới thép
Kích thước bộ lọcNăm 91 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Tốc độ dòng13 gpm
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Chiều cao5.472 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron125
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Kích thước chủ đề1mm
OD hàng đầu2.52 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thực thi MP FILTRI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhOD hàng đầuOD phía dướiXếp hạng bộ lọcKích thước bộ lọcTốc độ dòngChiều caoMicronKích thước chủ đềGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0007065 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 125 Micron, con dấu, chiều cao 4.291 inch | CF6REJ MF00070652.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008456 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 125 Micron, con dấu, chiều cao 10.236 inch | CF6RTB MF00084563.386 "3.386 "125Năm 235 Sq. Inch40 gpm10.2361252"€44.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008877 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 125 Micron, con dấu, chiều cao 5.472 inch | CF6RUF MF00088773.386 "3.386 "125Năm 117 Sq. Inch13 gpm5.4721251.5 "€36.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009114 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 125 Micron, con dấu, chiều cao 4.173 inch | CF6RUG MF00091141.811 "1.811 "125Năm 49 Sq. Inch5.5 gpm4.173125-€25.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009123 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 125 Micron, con dấu, chiều cao 4.291 inch | CF6RUH MF00091232.52 "2.52 "---4.291 "125-€28.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009130 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, 125 Micron, con dấu, chiều cao 5.472 inch | CF6RUJ MF00091303.386 "3.386 "125Năm 117 Sq. Inch13 gpm5.4721251.5 "€36.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0009132 Bộ lọc thủy lực trao đổi, lưới thép, định mức 125 Micron, con dấu, chiều cao 7.874 inch | CF6RUK MF00091323.386 "3.386 "---7.874 "125-€40.87
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0588514 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 125 Micron, Con dấu, Chiều cao 5.472 inch
€31.58 /đơn vị