MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0585791, Kính, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 11.634 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.346 " |
OD phía dưới | 2.362 " |
Thu gọn áp suất | 435 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 11.634 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 20 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 2.362 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Chiều cao | Micron | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0506357 | 2.362 " | - | 435 PSI | 11.634 | 20 | 2.362 " | €75.45 | RFQ
| |
MF0774762 | 3.071 " | 3045 | 3045 PSI | 16.85 " | 3 | 3.071 " | €286.76 | RFQ
| |
MF0795374 | - | - | - | - | - | - | €79.86 | RFQ
| |
MF0829801 | - | - | - | - | - | - | €79.86 | RFQ
| |
MF0834233 | - | - | - | - | - | - | €79.86 | RFQ
| |
MF0842741 | - | - | - | - | - | - | €79.86 | RFQ
| |
MF0845945 | - | - | - | - | - | - | €79.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.