MAIN FILTER INC. MF0585674 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 9.84 Inch Height | CG2VLM HF35114

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0585674, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 9.84 inch

Khoản mục: CG2VLM Mẫu: MF0585674Tham chiếu chéo: HF35114 '
€44.20 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng0.409 "
OD phía dưới4.961 "
Sức chứa38.58
Thu gọn áp suất145
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngCellulose
Kích thước bộ lọcNăm 965 Sq. Inch
Dòng chảyBên trong-Out
Hướng dòng chảyBên trong-Out
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao9.84 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu3.622 "
OD hàng đầu4.961 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bổ sung FLEETGUARD HF35114

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDòng chảyID dưới cùngOD phía dướiHướng dòng chảyChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0003936 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 17.99 inch | CF6QET MF0003936Ngoài vào trong2.618 "6.083 "Ngoài vào trong17.99 "2.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003937 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 17.99 inch | CF6QEU MF0003937Ngoài vào trong2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "176.76€38.60
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003991 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 14.48 inch | CF6QFA MF0003991Ngoài vào trong3.5 "6.083 "Ngoài vào trong14.48 "3.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0003992 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 14.48 inch | CF6QFB MF0003992Ngoài vào trong3.5 "6.083 "-14.483.5 "6.083 "-€41.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004105 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 17.99 inch | CF6QGC MF0004105Ngoài vào trong2.618 "6.083 "-17.992.618 "6.083 "-€47.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004160 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, Chiều cao 12.12 inch | CF6QGJ MF0004160Ngoài vào trong3.996 "5.61 "-12.12 "3.996 "5.61 "83.42€69.80
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004264 Bộ lọc thủy lực, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 8.89 inch | CF6QGP MF0004264-1.693 "2.756 "-8.89 "1.693 "2.756 "-€39.04
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0585674, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 9.84 inch
€44.20 /đơn vị