MAIN FILTER INC. MF0585046 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Seal, 10.03 Inch Height | CG2UVG

MAIN FILTER INC. MF0585046 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 10.03 inch

Khoản mục: CG2UVG Mẫu: MF0585046
€145.43 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.287 "
Sức chứa60.55
Thu gọn áp suất3045
Đo huyết áp3045 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 618 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Chiều cao10.03 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron10
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
ID hàng đầu1.866 "
OD hàng đầu3.287 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ lọc FINN Repalcement

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoOD phía dướiSức chứaID hàng đầuOD hàng đầuThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006373 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 3.7 inch | CF6QVK MF00063733.7 "1.85 "8.041.004 "1.85 "-3045 PSINăm 82 Sq. Inch€49.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006374 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 3.7 inch | CF6QVL MF00063743.7 "1.85 "8.291.004 "1.85 "435435 PSINăm 85 Sq. Inch€27.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006409 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Vòng đệm, Chiều cao 14.68 inch | CF6QVZ MF000640914.68 "3.287 "100.051.866 "3.287 "435435 PSINăm 1022 Sq. Inch€89.86
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006412 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 10.03 inch | CF6QWB MF000641210.03 "3.287 "68.131.866 "3.287 "435435 PSINăm 696 Sq. Inch€66.25
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006414 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 9.68 inch | CF6QWD MF00064149.68 "1.85 "21.491.004 "1.85 "30453045 PSINăm 219 Sq. Inch€89.35
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006421 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 9.68 inch | CF6QWL MF00064219.68 "1.85 "22.121.004 "1.85 "-435 PSINăm 226 Sq. Inch€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006424 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 6.77 inch | CF6QWM MF00064246.77 "1.85 "15.391.004 "1.85 "435435 PSINăm 157 Sq. Inch€29.29
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0585046 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu, Chiều cao 10.03 inch
€145.43 /đơn vị