BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0578322 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 15.75 inch | CG2PUM RVR10145E05V

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0578322, Kính, 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 15.75 inch

Khoản mục: CG2PUM Mẫu: MF0578322Tham chiếu chéo: RVR10145E05V '
€190.79 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng3.71 "
OD phía dưới6.3 "
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Xếp hạng bộ lọc5
Chiều cao15.75 "
Loại con dấuViton
ID hàng đầu3.71 "
OD hàng đầu6.3 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Bổ sung FILTREC RVR10145E05V

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước bộ lọcID dưới cùngOD phía dướiDòng chảyHướng dòng chảyVật liệu đệmChiều caoMicronGiá cả
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0062257, Cellulose, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 2.83 inch | CF7ACU R110C10B MF0062257Năm 61 Sq. Inch-2.047 "Ngoài vào trongNgoài vào trongViton2.83 "10€19.89
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0062259, Cellulose, 25 Micron, Viton Seal, Chiều cao 2.83 inch | CF7ACV R110C25B MF0062259Năm 61 Sq. Inch-2.047 "Ngoài vào trong-Viton2.83 "25€19.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062261 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 2.83 inch | CF7ACW R110G03B MF0062261--2.047 "---2.83 "3€28.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062262 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Viton Seal, Chiều cao 2.83 inch | CF7ACX R110G06B MF0062262--2.047 "---2.83 "-€28.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0062263 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Kính, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 2.83 inch | CF7ACY R110G10B MF0062263Năm 49 Sq. Inch-2.047 "Ngoài vào trongNgoài vào trongViton2.83 "10€24.72
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0062264, Kính, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 2.83 inch | CF7ACZ R110G10BP MF0062264Năm 49 Sq. Inch-2.047 "Ngoài vào trong-Viton2.83 "10€28.39
RFQ
MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0062266, Kính, Định mức 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 2.83 inch | CF7ADA R110G25BP MF0062266Năm 49 Sq. Inch-2.047 "Ngoài vào trongNgoài vào trongViton2.83 "25€28.39
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0578322, Kính, 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 15.75 inch
€190.79 /đơn vị