MAIN FILTER INC. MF0577134 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 25 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.84 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 2.992 " |
OD phía dưới | 5.118 " |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 580 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 9.84 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 25 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 2.992 " |
OD hàng đầu | 5.118 " |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước bộ lọc | ID dưới cùng | OD phía dưới | Dòng chảy | Hướng dòng chảy | Vật liệu đệm | Chiều cao | Micron | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0062257 | Năm 61 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 2.83 " | 10 | €19.89 | RFQ
| |
MF0062259 | Năm 61 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | - | Viton | 2.83 " | 25 | €19.89 | RFQ
| |
MF0062261 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | 3 | €28.67 | RFQ
| |
MF0062262 | - | - | 2.047 " | - | - | - | 2.83 " | - | €28.67 | RFQ
| |
MF0062263 | Năm 49 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 2.83 " | 10 | €24.72 | RFQ
| |
MF0062264 | Năm 49 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | - | Viton | 2.83 " | 10 | €28.39 | RFQ
| |
MF0062266 | Năm 49 Sq. Inch | - | 2.047 " | Ngoài vào trong | Ngoài vào trong | Viton | 2.83 " | 25 | €28.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.