MAIN FILTER INC. MF0572928 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 5 Micron Rating, Buna Seal, 15.35 Inch Height | CG2NPH

MAIN FILTER INC. MF0572928 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 15.35 inch

khoản mục: CG2NPH Mẫu: MF0572928
€94.92 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng0.409 "
OD phía dưới4.961 "
Sức chứa104.83
Thu gọn áp suất145
Đo huyết áp145 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 1119 Sq. Inch
Dòng chảyBên trong-Out
Hướng dòng chảyBên trong-Out
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmtốt
Chiều cao15.35 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron5
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấutốt
ID hàng đầu3.622 "
OD hàng đầu4.961 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Thực thi MP FILTRI

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHướng dòng chảyID dưới cùngOD phía dướiChiều caoID hàng đầuOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0006182 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 24.02 inch | CF6QPZ MF0006182Ngoài vào trong3.996 "5.61 "24.02 "3.996 "5.61 "338.7251€189.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007085 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 11.41 inch | CF6RER MF0007085-0.409 "4.961 "11.413.622 "4.961 "77.67-€93.49
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028353 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 12.12 inch | CF6TPF MF0028353-3.996 "5.61 "12.12 "3.996 "5.61 "169.36-€137.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029096 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 18.89 inch | CF6TTK MF0029096--3.661 "18.891.732 "3.661 "89.49-€132.36
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034715 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 42.91 inch | CF6UCE MF0034715-0.559 "7.953 "42.916.181 "7.953 "--€368.93
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034722 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 32.48 inch | CF6UCG MF0034722-0.559 "7.953 "32.486.181 "7.953 "534.17-€270.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0034729 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 5 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 21.45 inch | CF6UCJ MF0034729-0.559 "7.953 "21.456.181 "7.953 "--€176.34
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0572928 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 5 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 15.35 inch
€94.92 /đơn vị