MAIN FILTER INC. MF0572838 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 120 Micron, Con dấu Buna, Chiều cao 4.13 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 0.331 " |
OD phía dưới | 2.835 " |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Chiều cao | 4.13 " |
Micron | 120 |
Loại con dấu | tốt |
ID hàng đầu | 1.772 " |
OD hàng đầu | 2.835 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0008370 | 0.409 " | 4.961 " | - | 18.89 | 3.622 " | 4.961 " | €104.58 | RFQ
| |
MF0025863 | 0.331 " | 2.835 " | Năm 43 Sq. Inch | 2.16 " | 1.772 " | 2.835 " | €30.22 | RFQ
| |
MF0034825 | 0.331 " | 2.835 " | - | 4.13 | 1.772 " | 2.835 " | €35.64 | RFQ
| |
MF0037582 | 0.559 " | 7.953 " | Năm 595 Sq. Inch | 9.84 " | 6.181 " | 7.953 " | €212.65 | RFQ
| |
MF0037958 | 0.409 " | 4.173 " | - | 10.23 | 2.835 " | 4.173 " | €65.67 | RFQ
| |
MF0223259 | 0.331 " | 2.835 " | Năm 165 Sq. Inch | 7.87 " | 1.772 " | 2.835 " | €42.00 | RFQ
| |
MF0223260 | 0.409 " | 4.173 " | Năm 226 Sq. Inch | 7.48 " | 2.835 " | 4.173 " | €50.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.