BỘ LỌC CHÍNH INC. MF0554269 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 14.8 inch | CG2NBW FLK0206827

MAIN FILTER INC. MF0554269 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 14.8 inch

Khoản mục: CG2NBW Mẫu: MF0554269Tham chiếu chéo: FLK0206827 '
€141.77 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
ID dưới cùng1.24 "
OD phía dưới3.68 "
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Chiều cao14.8 "
Micron10
Loại con dấutốt
ID hàng đầu2.26 "
OD hàng đầu3.68 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Phục hồi FLUITEK FLK0206827

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHướng dòng chảyID dưới cùngOD phía dướiVật liệu đệmChiều caoLoại con dấuID hàng đầuOD hàng đầuGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0004909 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 11.02 inch | CF6QJX MF0004909-3.35 "5.12 "tốt11.02tốt3.35 "5.12 "€75.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004912 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 11.02 inch | CF6QJY MF0004912Ngoài vào trong3.35 "5.12 "tốt11.02 "tốt3.35 "5.12 "€75.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005973 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.69 inch | CF6QLJ MF0005973Ngoài vào trong1.075 "2.87 "Viton9.69 "Viton1.075 "2.87 "€43.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006095 Bộ lọc thủy lực, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 14.567 inch | CF6QPL MF0006095Ngoài vào trong-2.874 "Viton14.567 "Viton1.535 "2.874 "€62.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006189 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 8.03 inch | CF6QQC MF0006189--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€36.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007480 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 14.567 inch | CF6RJM MF0007480--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "€62.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025850 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 24.65 inch | CF6TEU MF0025850-3.35 "5.98 "tốt24.65tốt3.5 "5.98 "€152.94
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0554269 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 10 Micron, Phốt Buna, Chiều cao 14.8 inch
€141.77 /đơn vị