MAIN FILTER INC. MF0506536 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 10 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 9.29 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.071 " |
Thu gọn áp suất | 3045 |
Đo huyết áp | 3045 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 415 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 9.29 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 10 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 1.646 " |
OD hàng đầu | 3.071 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007593 | 3.898 " | 145 | 145 PSI | Năm 197 Sq. Inch | 9.25 " | 1.654 " | 3.898 " | €135.26 | RFQ
| |
MF0008166 | 3.032 " | 435 | 435 PSI | Năm 310 Sq. Inch | 7.04 " | 1.898 " | 3.032 " | €117.52 | RFQ
| |
MF0008442 | 1.772 " | - | - | - | 4.44 " | 1.004 " | 1.772 " | €52.46 | RFQ
| |
MF0008443 | 1.772 " | - | - | - | 4.48 " | 1" | 1.772 " | €116.95 | RFQ
| |
MF0008466 | 1.752 " | - | - | - | 6.18 " | 0.87 " | 1.752 " | €43.99 | RFQ
| |
MF0008517 | 2.087 " | - | 435 PSI | Năm 69 Sq. Inch | 3.7 " | 0.965 " | 2.087 " | €106.95 | RFQ
| |
MF0026089 | 1.654 " | - | 363 PSI | Năm 63 Sq. Inch | 3.54 " | 0.898 " | 1.654 " | €40.80 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.