MAIN FILTER INC. MF0506121 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 125 Micron, Con dấu, Chiều cao 5.472 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.52 " |
Thu gọn áp suất | 15 |
Đo huyết áp | 15 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Kích thước bộ lọc | Năm 91 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Tốc độ dòng | 13 gpm |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 5.472 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 125 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Kích thước chủ đề | 1mm |
OD hàng đầu | 2.52 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | OD phía dưới | Xếp hạng bộ lọc | Kích thước bộ lọc | Tốc độ dòng | Chiều cao | Micron | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007065 | 2.52 " | 2.52 " | - | - | - | 4.291 " | 125 | - | €28.39 | RFQ
| |
MF0008456 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | Năm 235 Sq. Inch | 40 gpm | 10.236 | 125 | 2" | €44.83 | RFQ
| |
MF0008877 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | Năm 117 Sq. Inch | 13 gpm | 5.472 | 125 | 1.5 " | €36.69 | RFQ
| |
MF0009114 | 1.811 " | 1.811 " | 125 | Năm 49 Sq. Inch | 5.5 gpm | 4.173 | 125 | - | €25.03 | RFQ
| |
MF0009123 | 2.52 " | 2.52 " | - | - | - | 4.291 " | 125 | - | €28.39 | RFQ
| |
MF0009130 | 3.386 " | 3.386 " | 125 | Năm 117 Sq. Inch | 13 gpm | 5.472 | 125 | 1.5 " | €36.69 | RFQ
| |
MF0009132 | 3.386 " | 3.386 " | - | - | - | 7.874 " | 125 | - | €40.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.