MAIN FILTER INC. MF0504659 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.85 inch | CG2JCJ 02064087

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0504659, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.85 inch

Khoản mục: CG2JCJ Mẫu: MF0504659Tham chiếu chéo: 02064087 '
€286.76 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLọc thủy lực
OD phía dưới3.071 "
Sức chứa63.27
Thu gọn áp suất3045
Đo huyết áp3045 PSI
Bộ lọc truyền thôngThủy tinh
Kích thước bộ lọcNăm 855 Sq. Inch
Dòng chảyNgoài vào trong
Hướng dòng chảyNgoài vào trong
Loại chất lỏngHH/HL/HM/HV
Vật liệu đệmViton
Chiều cao16.85 "
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.248 độ. F
Micron3
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-13 độF
Loại con dấuViton
ID hàng đầu1.693 "
OD hàng đầu3.071 "

Chi tiết sản phẩm:

  • Tái chế HYDAC / HYCON 02064087

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhID hàng đầuID dưới cùngOD phía dướiOD hàng đầuSức chứaThu gọn áp suấtĐo huyết ápKích thước bộ lọcGiá cả
MAIN FILTER INC. MF0004536 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 17.04 inch | CF6QJG MF00045361.701 "1.701 "3.071 "3.071 "75.33-305 PSINăm 1018 Sq. Inch€74.42
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005340 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.81 inch | CF6QLB MF00053401.343 "-2.717 "2.717 "----€62.06
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006002 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Phớt Viton, Chiều cao 3.7 inch | CF6QLP MF00060020.476 "-1.378 "1.378 "2.36-3045 PSINăm 32 Sq. Inch€58.88
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006006 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.31 inch | CF6QLT MF00060060.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSINăm 71 Sq. Inch€62.05
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006010 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.18 inch | CF6QLW MF00060100.87 "-1.752 "1.752 "----€50.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006014 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 4.52 inch | CF6QMA MF00060141.346 "-2.717 "2.717 "14.80-3045 PSINăm 200 Sq. Inch€80.56
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006038 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Thủy tinh, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 6.81 inch | CF6QMU MF00060381.343 "-2.717 "2.717 "----€62.06
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0504659, Kính, Xếp hạng 3 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 16.85 inch
€286.76 /đơn vị