MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0503513, Lưới thép, 50 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 19.01 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 3.799 " |
OD phía dưới | 5.65 " |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 50 |
Kích thước bộ lọc | Năm 2533 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 19.01 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 50 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 5.65 " |
Sản phẩm | Mô hình | OD hàng đầu | ID dưới cùng | OD phía dưới | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Chiều cao | ID hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0060028 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | 435 PSI | Năm 114 Sq. Inch | 6.18 | 0.87 " | €46.49 | RFQ
| |
MF0060113 | 2.362 " | - | 2.362 " | 435 | 435 PSI | Năm 156 Sq. Inch | 5" | 1.346 " | €70.69 | RFQ
| |
MF0060167 | 2.362 " | - | 2.362 " | - | - | - | 7.4 " | 1.347 " | €82.15 | RFQ
| |
MF0060303 | 3.032 " | - | 3.032 " | 435 | 435 PSI | Năm 310 Sq. Inch | 7.04 " | 1.898 " | €126.76 | RFQ
| |
MF0060388 | 1.752 " | - | 1.752 " | - | - | - | 3.54 " | 0.87 " | €49.06 | RFQ
| |
MF0063897 | 2.028 " | 0.874 " | 2.028 " | 435 | 435 PSI | Năm 165 Sq. Inch | 6.71 " | - | €66.99 | RFQ
| |
MF0063961 | 5.65 " | 3.799 " | 5.65 " | - | 435 PSI | Năm 2533 Sq. Inch | 19.01 | - | €375.79 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.