MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực MF0503497, Sợi thép không gỉ, Xếp hạng 20 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.63 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
ID dưới cùng | 1.898 " |
OD phía dưới | 3.032 " |
Sức chứa | 7.88 |
Thu gọn áp suất | 435 |
Đo huyết áp | 435 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Sợi thép không gỉ |
Kích thước bộ lọc | Năm 303 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 7.63 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 20 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
OD hàng đầu | 3.032 " |
Sản phẩm | Mô hình | ID dưới cùng | OD phía dưới | Chiều cao | OD hàng đầu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007706 | 1.347 " | 2.362 " | 5.66 | 2.362 " | €191.58 | RFQ
| |
MF0007717 | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | 3.032 " | €379.07 | RFQ
| |
MF0007723 | 2.697 " | 3.76 " | 13.11 " | 3.76 " | €551.21 | RFQ
| |
MF0007735 | 3.799 " | 4.902 " | 19.01 " | 4.902 " | €1,015.31 | RFQ
| |
MF0178298 | 1.347 " | 2.362 " | 5.66 " | 2.362 " | €191.58 | RFQ
| |
MF0178299 | 1.898 " | 3.032 " | 7.63 " | 3.032 " | €379.07 | RFQ
| |
MF0178300 | 2.697 " | 3.76 " | 13.11 " | 3.76 " | €551.21 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.