MAIN FILTER INC. Bộ lọc thủy lực trao đổi MF0495931, Kính, 5 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 7.953 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.11 " |
Bộ lọc truyền thông | Thủy tinh |
Xếp hạng bộ lọc | 5 |
Chiều cao | 7.953 |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 2.008 " |
OD hàng đầu | 3.11 " |
Sản phẩm | Mô hình | Dòng chảy | ID dưới cùng | OD phía dưới | Hướng dòng chảy | Chiều cao | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0056924 | Ngoài vào trong | 1.63 " | 3.937 " | Ngoài vào trong | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | €187.63 | RFQ
| |
MF0056925 | Ngoài vào trong | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | €187.63 | RFQ
| |
MF0057058 | Ngoài vào trong | 1.63 " | 3.937 " | Ngoài vào trong | 9.291 " | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | €187.63 | RFQ
| |
MF0057059 | Ngoài vào trong | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 1.63 " | 3.937 " | 95.20 | €187.63 | RFQ
| |
MF0058201 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | 2.008 " | 3.11 " | - | €63.84 | RFQ
| |
MF0058211 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | 2.008 " | 3.11 " | - | €82.40 | RFQ
| |
MF0058221 | - | - | 3.11 " | - | 16.575 | 2.008 " | 3.11 " | - | €97.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.