MAIN FILTER INC. MF0493385 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Cellulose, 10 Micron Rating, Seal, Chiều cao 14.68 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 3.287 " |
Bộ lọc truyền thông | Cellulose |
Chiều cao | 14.68 " |
Micron | 10 |
ID hàng đầu | 1.866 " |
OD hàng đầu | 3.287 " |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | OD phía dưới | Sức chứa | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0004948 | 10.03 " | 3.287 " | 30.79 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | Năm 770 Sq. Inch | €50.63 | RFQ
| |
MF0005104 | 6.77 " | 1.85 " | 6.66 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | Năm 166 Sq. Inch | €26.21 | RFQ
| |
MF0006375 | 3.7 " | 1.85 " | 3.58 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | Năm 90 Sq. Inch | €25.52 | RFQ
| |
MF0006564 | 5.59 " | 3.287 " | - | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | €39.56 | RFQ
| |
MF0006791 | 33.46 | 5.512 " | 235.24 | 2.559 " | 5.512 " | - | 87 PSI | Năm 5881 Sq. Inch | €166.22 | RFQ
| |
MF0006920 | 5.59 " | 3.287 " | - | 1.866 " | 3.287 " | - | - | - | €39.56 | RFQ
| |
MF0009877 | 10.03 " | 3.287 " | 30.79 | 1.866 " | 3.287 " | 435 | 435 PSI | Năm 770 Sq. Inch | €50.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.